Kegellager Timken 82587-90040, Buitendiameter: 236.474 mm | Binnendiameter: 149.225 mm | Breedte: 131.763 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:82587-90040
Rubix:03324979
EAN:0053893810355


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 149,225 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 236,474 mm |
| Breedte | 131,763 mm |
Productdetails : TIMKEN 82587-90040 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy 82587-90040. Ontworpen voor het opnemen van belastingen in industriële toepassingen, met vaste geometrie en hoge dynamische draagkracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 149,225 mm |
| Buitendiameter | 236,474 mm |
| Breedte | 131,763 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 19,175 kg |
| Serie | 82000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 131,763 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 897000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.231,84 excl. BTW
/ stuk
€ 6.330,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen