Kegellager Timken 98400-902A5, Buitendiameter: 200.025 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 115.888 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:98400-902A5
Rubix:03325735
EAN:0053893395388
TIMKEN 98400-902A5 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter200,025 mm
Breedte115,888 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 98400-902A5 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken dubbelrij kegelrollager 98400-902A5 (TDO). Hoge belastbaarheid met geoptimaliseerde interne geometrie voor lagere wrijving en betere smeer-efficiëntie.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)115,824x200,152x200,152 mm
Logistiek gewicht14730 g
Afmeting verpakking (D x B x H)222,25x146,05x222,25 mm
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter200,025 mm
Breedte115,888 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht14,309 kg
Serie98000
Totale breedte lager115,888 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr125000 N
€ 3.005,95 excl. BTW
/ stuk
€ 3.637,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.