Kegellager FAG JK0S040, Buitendiameter: 68 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 20.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:JK0S040
Rubix:03017866
Fabrikant:0167315730000
EAN:4012801042208

Productdetails : FAG JKOS 040 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegelrollagers JK0S, geïntegreerde kegelrollagers, enkelzijdige afdichtingslip, diameter serie 0
Tapered roller bearings JK0S, integral tapered roller bearings, lip seal on one side, diameter series 0
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 20,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | jk0s |
| Koker | polyamide |
| Grenstoerental | 4950 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 71000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 53000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,86 excl. BTW
/ stuk
€ 129,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen