Kegellager Timken 21213, Buitendiameter: 53.975 mm | Binnendiameter: 22.225 mm | Breedte: 15.875 mm
Kegelrolagerbeker
Zie technische informatieReferenties
Timken:21213
Rubix:03321205
Fabrikant:100042387
EAN:0053893203508







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22,225 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 53,975 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN 21213 CUP
Enkelrijige kegelrolagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds breedste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrolager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele conus. Eendelig geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook verkrijgbaar met penkooien.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; differentieel- en pignonconfiguraties; transportbandrollen; spindels van machinegereedschappen; aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16,002x54,102x54,102 mm |
| Logistiek gewicht | 94 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 93,9 g |
| Binnendiameter | 22,225 mm |
| Buitendiameter | 53,975 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | 21000 |
| Totale breedte lager | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,10 excl. BTW
/ stuk
€ 265,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen