Kegellager Timken 47687/47620, Buitendiameter: 133.35 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 33.338 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:47687/47620
Rubix:03385648
EAN:0053893657554
TIMKEN 47687/47620 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte33,338 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 47687/47620 KEGELLAGER EENRIJIG


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33,338x107,203x107,203 mm
Logistiek gewicht1100 g
Afmeting verpakking (D x B x H)39,116x154,432x154,432 mm
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte33,338 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,7 kg
Serie47600
Kokerstaal
Totale breedte lager33,338 mm
NormABMA / ISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r262000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr214000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 191,57 excl. BTW
/ stuk
€ 231,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.