Kegellager Timken H244849D-90020, Buitendiameter: 358.775 mm | Binnendiameter: 219.075 mm | Breedte: 200.025 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H244849D-90020
Rubix:03325955
EAN:0053893549668
TIMKEN H 244849 D-90020 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter219,075 mm
Buitendiameter358,775 mm
Breedte200,025 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 244849 D-90020 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellager assy H244849D-90020 (TDI, dubbel rij) is een voorgemonteerde Tapered Roller Bearing assembly voor nauwkeurige en betrouwbare lagering met hoge belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter219,075 mm
Buitendiameter358,775 mm
Breedte200,025 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht79,6 kg
Serieh244800
Kokerstaal
Totale breedte lager196,847 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2630000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2520000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 21.510,82 excl. BTW
/ stuk
€ 26.028,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.