Kegellager Timken JH913848-90K01, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 25.4 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JH913848-90K01
Rubix:03327220
Fabrikant:100098840
EAN:0053893706832
TIMKEN JH 913848-90K01 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JH 913848-90K01 KEGELLAGER ASSY


Enkelrijige kegelrollagers zijn de meest basale en meest gebruikte lagers en bestaan uit een conus en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee afzonderlijke hoofdonderdelen: de binnenring en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.

Sterke punten

Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)41,402x150,114x150,114 mm
Logistiek gewicht3066 g
Afmeting verpakking (D x B x H)160,782x160,782x49,53 mm
Gewicht verpakking3066,3 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
€ 874,37 excl. BTW
/ stuk
€ 1.057,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.