Kegellager Timken 33018-90KA8, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 32.5 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:33018-90KA8
Rubix:03385537
Fabrikant:190057351
TIMKEN 33018 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte32,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33018 KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Sterke punten

Widest selection, including inch and metric sizes
Engineered to deliver higher speeds, heavier loads and longer life
Unmatched engineering support
Single-row bearings are the most common configuration
An assembly includes separable inner (cone) and outer (cup) rings

Toepassingen

For logistics, energy, food processing, printing ....

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte32,5 mm
Type lagerspelingcn
€ 185,23 excl. BTW
/ stuk
€ 224,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.