Kegellager Timken 495-90017, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 69.85 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:495-90017
Rubix:03323329
EAN:0053893329284
TIMKEN 495-90017 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte69,85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 495-90017 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 495-90017 is een dubbele buitenring kegellager (TDO) uit serie 495. Gemaakt voor zware belastingen en een langere levensduur van het smeersysteem.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)69,85x136,652x136,652 mm
Logistiek gewicht3522 g
Afmeting verpakking (D x B x H)139,7x88,9x139,7 mm
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte69,85 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,54 kg
Serie495
Kokerstaal
Totale breedte lager69,85 mm
NormISO 492
Statische basisbelasting, radiaal - C0r432367 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr269000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 543,78 excl. BTW
/ stuk
€ 657,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.