Kegellager FAG 32064-X-XL, Buitendiameter: 480 mm | Binnendiameter: 320 mm | Breedte: 74 mm
320..-X-XL
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:32064-X
FAG:32064-X-XL
Rubix:03019515
Fabrikant:0884264320000
EAN:4054369529166

Productdetails : FAG 32064 X/XL KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 320, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, deelbaar, verstelbaar of paarsgewijs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 320 mm |
| Buitendiameter | 480 mm |
| Breedte | 74 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 1580 rpm |
| Totale breedte lager | 100 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3050000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1850000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.990,86 excl. BTW
/ stuk
€ 10.878,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen