Kegellager Timken 67388-902B1, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 101.6 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:67388-902B1
Rubix:03324278
EAN:0053893427041


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
Productdetails : TIMKEN 67388-902B1 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Kegellager assy Timken 67388-902B1 (TDO) met dubbele buitenring. Ontworpen voor brede effectieve lageropstelling en toepassingen met hoge kantelmomenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 67300 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 85,725 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 640000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.405,99 excl. BTW
/ stuk
€ 2.911,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen