Kegellager Timken 82576-902B1, Buitendiameter: 241.3 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 114.3 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:82576-902B1
Rubix:03324973
EAN:0013992355997


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 146,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 114,3 mm |
Productdetails : TIMKEN 82576-902B1 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken 82576-902b1 kegellager assy
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 146,05 mm |
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 114,3 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 19,6 kg |
| Totale breedte lager | 114,3 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1620000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1030000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.093,36 excl. BTW
/ stuk
€ 4.952,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen