Kegellager Timken LL 319349/LL319310, Buitendiameter: 128.587 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 15.083 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LL 319349/LL319310
Rubix:03328087
EAN:0053893660806
TIMKEN LL 319349/LL 319310 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter128,587 mm
Breedte15,083 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LL 319349/LL 319310 KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings, main dimensions to DIN 720.
Timken kegellager eenrijig LL319349/LL319310. Afmetingen: 95,25x128,587x15,875 mm. Statische basisbelasting 99.400 N en dynamische basisbelasting 63.500 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter128,587 mm
Breedte15,083 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Seriell319300
Kokerstaal
Totale breedte lager15,875 mm
NormISO 355 (TAPERED ROLLER BEARING SINGLE-ROW DIMENSIONS AND CONE ANGLE STANDARD)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r99400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr63500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 317,07 excl. BTW
/ stuk
€ 383,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.