Kegellager Timken 575-90021, Buitendiameter: 139.992 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 82.55 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:575-90021
Rubix:03323793
EAN:0053893344201


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 139,992 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
Productdetails : TIMKEN 575-90021 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager assy 575-90021 (TDO) met dubbel buitenring ontwerp. Voor zware radiale belastingen met hoge stijfheid en bewezen load ratings.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 82,55x139,954x139,954 mm |
| Logistiek gewicht | 5283 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 139,7x88,9x139,7 mm |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 139,992 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,096 kg |
| Serie | 575 |
| Totale breedte lager | 82,55 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 291000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 360000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 934,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1.131,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen