Kegellager Timken 25590/25521, Buitendiameter: 83.058 mm | Binnendiameter: 45.618 mm | Breedte: 23.813 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:25590/25521
Rubix:03329363
EAN:0053893654775




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,618 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 83,058 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
Productdetails : TIMKEN 25590/25521 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Eenrijig Timken kegellager 25590/25521 (TS) met 45,618 mm boring en 83,058 mm buitendiameter. Ontworpen voor hoge radiale belasting.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23,813x83,058x83,058 mm |
| Logistiek gewicht | 533 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 37,846x87,884x87,884 mm |
| Binnendiameter | 45,618 mm |
| Buitendiameter | 83,058 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 25500 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4600 rpm |
| Grenstoerental | 6000 rpm |
| Totale breedte lager | 44,45 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 111000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 90500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,77 excl. BTW
/ stuk
€ 82,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen