Kegellager Timken 9278-90016, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 68.263 mm | Breedte: 49.213 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:9278-90016
Rubix:03325331
EAN:0053893389127
TIMKEN 9278-90016 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter68,263 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte49,213 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 9278-90016 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 9278-90016 kegellagerset (2TS-DM) voor directe montage. Afmetingen: 68,263 × 161,925 × 98,425 mm. Dynamische radiale basisbelasting: 614.000 N (C1).

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)98,552x162,052x162,052 mm
Logistiek gewicht9443 g
Afmeting verpakking (D x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Binnendiameter68,263 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte49,213 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,5 kg
Serie9200
Kokerstaal
Totale breedte lager98,425 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r330000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr614000 N
€ 2.252,12 excl. BTW
/ stuk
€ 2.725,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen