Kegellager Timken 357/354A, Buitendiameter: 85.001 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 20.638 mm

Timken kegelrollager 355

Zie technische informatie

Referenties

Timken:357/354A
Rubix:03322111
EAN:0053893053813
TIMKEN 357/354 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter85,001 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 357/354 A KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21,692x62,586x62,586 mm
Logistiek gewicht397 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,67x84,582x84,582 mm
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter85,001 mm
Breedte20,638 mm
Type lagerspelingcn
Serie355
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 165,22 excl. BTW
/ stuk
€ 199,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.