Kegellager Timken 359S/352, Buitendiameter: 90.119 mm | Binnendiameter: 46.038 mm | Breedte: 21.808 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:359S/352
Rubix:03322134
EAN:0013992327406


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 46,038 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 90,119 mm |
| Breedte | 21,808 mm |
Productdetails : TIMKEN 359 S/352 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken 359S/352 is een enkelrijig kegellager (TS) bestaande uit cone 359‑S en cup 352. Met serie 355 en stalen kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 46,038 mm |
| Buitendiameter | 90,119 mm |
| Breedte | 21,808 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 355 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 23 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 88800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 97000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,70 excl. BTW
/ stuk
€ 144,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen