Kegellager Timken 32006XM-90KM1, Buitendiameter: 55 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 17 mm
Lager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:32006XM-90KM1
Rubix:03323206
EAN:0053893007045



Documenten
Productdetails : TIMKEN 32006 X KEGELLAGER EENRIJIG
Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegellager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen: de kegel (binnenring) en de kop (buitenring). Het wordt meestal gemonteerd in tegengestelde paren op een as.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | 32006x |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 12000 rpm |
| Totale breedte lager | 17 mm |
| Norm | ISO 355:2007 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 45300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,11 excl. BTW
/ stuk
€ 30,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
