Kegellager Timken 28985/28920-30000, Buitendiameter: 101.6 mm | Binnendiameter: 60.325 mm | Breedte: 25.4 mm
Timken conisch rollager 28900
Zie technische informatieReferenties
Timken:28985/28920-30000
Rubix:03321572
EAN:0053893758268




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60,325 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 101,6 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 28985/28920-30000 KEGELLAGER PRECISIE
Timken® conische rollagers nemen zowel radiale als axiale belastingen op, zelfs in de meest barre omstandigheden. Als ons vlaggenschipproduct zijn ze verkrijgbaar in duizenden combinaties en in diverse configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25,4x101,6x101,6 mm |
| Logistiek gewicht | 776 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 34,544x103,632x103,632 mm |
| Binnendiameter | 60,325 mm |
| Buitendiameter | 101,6 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 28900 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 25,4 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 149000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 106000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 601,28 excl. BTW
/ stuk
€ 727,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen