Kegellager Timken 07100S/07196D, Buitendiameter: 50.005 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 13.495 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:07100S/07196D
Rubix:03320117
EAN:0013992328441
TIMKEN 07100 S/07196 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter50,005 mm
Breedte13,495 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 07100 S/07196 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken enkelrijig kegellager (TS) voor het opnemen van radiale en axiale krachten. Power-dense ontwerp en geoptimaliseerde interne geometrie voor efficiënte werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter50,005 mm
Breedte13,495 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,1 kg
Seriets (tapered single)
Totale breedte lager23,785 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7550 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 270,35 excl. BTW
/ stuk
€ 327,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.