Kegellager FAG KLM12749-LM12711, Buitendiameter: 45.974 mm | Binnendiameter: 21.986 mm | Breedte: 12.065 mm
Kegellagers K-serie
Zie technische informatieReferenties
FAG:KLM12749-LM12711
Rubix:03034706
Fabrikant:0192021300000
EAN:4064328821903


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 21,986 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 45,974 mm |
| Breedte | 12,065 mm |
Productdetails : FAG LM 12749/12711 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers K-serie, in inchmaten, scheidbaar, aangepast of in paren
Tapered roller bearings K-Series, in inch sizes, separable, adjusted or in pairs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15,49x45,97x45,97 mm |
| Logistiek gewicht | 126 g |
| Binnendiameter | 21,986 mm |
| Buitendiameter | 45,974 mm |
| Breedte | 12,065 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | k-series |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 16900 rpm |
| Totale breedte lager | 15,494 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 32000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,36 excl. BTW
/ stuk
€ 28,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen