Kegellager Timken JHM840449-90K02, Buitendiameter: 300 mm | Binnendiameter: 200 mm | Breedte: 141 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JHM840449-90K02
Rubix:03327310
EAN:0053893699547

Productdetails : TIMKEN JHM 840449-90K02 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager assy JHM840449-90K02 voor zware radiale/axiale belastingen. Bore 200 mm, OD 300 mm en serie HM840400 met hoge belastingsratings.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 140,97x299,974x299,974 mm |
| Logistiek gewicht | 32920 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 349,25x106,426x349,25 mm |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 141 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 33 kg |
| Serie | hm840400 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 141 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1280000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 314000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.781,53 excl. BTW
/ stuk
€ 10.625,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen