Kegellager Timken 96900-902A5, Buitendiameter: 355.6 mm | Binnendiameter: 228.6 mm | Breedte: 136.525 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:96900-902A5
Rubix:03325681
EAN:0013992359896


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 228,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 355,6 mm |
| Breedte | 136,525 mm |
Productdetails : TIMKEN 96900-902A5 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken 96900-902A5 is een dubbelrijige conische kegelrollenlager-assemblage (2TS-DM) met boring 228,6 mm en OD 355,6 mm. Breedte 136,525 mm; C0r 1.420.000 N en Cr 1.320.000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 228,6 mm |
| Buitendiameter | 355,6 mm |
| Breedte | 136,525 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 49,44 kg |
| Serie | 96000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 133,35 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1420000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1320000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.818,78 excl. BTW
/ stuk
€ 14.300,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen