Kegellager Timken 07100SA/07205, Buitendiameter: 51.999 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 15.011 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:07100SA/07205
Rubix:03320121
EAN:0053893304175


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 51,999 mm |
| Breedte | 15,011 mm |
Productdetails : TIMKEN 07100 SA/07205 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Kegellager eenrijig van Timken (TS / Tapered Single) voor gecombineerde radiale en axiale belasting. Afmetingen: 25,4 mm boring, 51,999 mm buitendiameter en 15,011 mm breedte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 51,999 mm |
| Breedte | 15,011 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 15,011 mm |
| Norm | ISO LEVENSDUURBEREKENING (L10) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,29 excl. BTW
/ stuk
€ 150,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen