Kegellager Timken 497/493, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 85.725 mm | Breedte: 29.769 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:497/493
Rubix:03382304
EAN:0053893651378




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 85,725 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 29,769 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 497/493 KEGELLAGER EENRIJIG
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 497/493 kegellager éénrijig (serie 495) met binnendiameter 85,725 mm. Buiten diameter 136,525 mm en totale breedte 30,163 mm.
Sterke punten
Single cone and cup. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available
Toepassingen
Vehicle front wheels;Differential and pinion configurations;Conveyorrolls;Machine tools pindles;Trailerwheels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30,163x136,525x136,525 mm |
| Logistiek gewicht | 1504 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 39,116x154,432x154,432 mm |
| Binnendiameter | 85,725 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 29,769 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Serie | 495 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2700 rpm |
| Grenstoerental | 3500 rpm |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Norm | ISO |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 216000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 154000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,56 excl. BTW
/ stuk
€ 164,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen