Kegellager SKF 32036 X/DF, Buitendiameter: 280 mm | Binnendiameter: 180 mm | Breedte: 128 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32036 X/DF
Rubix:03470797
Fabrikant:37778
EAN:7316570950502

Productdetails : SKF 32036 X/DF KEGELLAGERSET
Rollager conisch radiaal Meerrijig paren van '31', eenrijig metrisch standaard anders dan ISO 355. ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x280x280 mm |
| Logistiek gewicht | 29374 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 128 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320x |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1400 rpm |
| Grenstoerental | 2200 rpm |
| Totale breedte lager | 128 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2320 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1360 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.487,15 excl. BTW
/ stuk
€ 4.219,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
