Kegellager Timken 16929, Buitendiameter: 74.988 mm | Binnendiameter: 42.987 mm | Breedte: 14.288 mm

Conische rollagerbus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:16929
Rubix:03320988
Fabrikant:100036258
EAN:0053893192116
TIMKEN 16929 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter42,987 mm
Buitendiameter74,988 mm
Breedte14,288 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 16929 CUP


Enkelrijige conische rollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een conusassemblage en een bus. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Ze worden doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze bus (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkel conus. Een eendelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook penkooien verkrijgbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14,224x74,93x74,93 mm
Logistiek gewicht106 g
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking105,7 g
Binnendiameter42,987 mm
Buitendiameter74,988 mm
Breedte14,288 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Serie16900 (ts)
Totale breedte lager19,368 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r73500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15400 N
€ 117,11 excl. BTW
/ stuk
€ 141,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.