Kegellager Timken 39575, Buitendiameter: 112.712 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 30.163 mm
Conische rollagerkegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:39575
Rubix:03322541
Fabrikant:100096388
EAN:0053893279831







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,712 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
Productdetails : TIMKEN 39575 CONE
Enkelrijige conische rollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type, bestaande uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste variëteit in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofd, scheidbare onderdelen: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet samen met een bijpassende beker worden aangeschaft.
Deze kegel moet samen met een bijpassende beker worden aangeschaft.
Sterke punten
Enkele kegel. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Kooi met pennen ook verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Machinespindels; Aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30,163x87,96x87,96 mm |
| Logistiek gewicht | 1157 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht verpakking | 1156,7 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 112,712 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,172 kg |
| Serie | 39500 |
| Materiaal | chroomstaal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 11,908 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 224000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 167000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,78 excl. BTW
/ stuk
€ 357,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen