Kegellager Timken H924043, Buitendiameter: 214.313 mm | Binnendiameter: 109.985 mm | Breedte: 52.388 mm

Conische rollagerkegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H924043
Rubix:03326303
Fabrikant:100073285
EAN:0053893709888
TIMKEN H 924043 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter109,985 mm
Buitendiameter214,313 mm
Breedte52,388 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 924043 CONE


Enkelrijige conische rollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste variëteit in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conische rollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk van elkaar te scheiden onderdelen: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt gewoonlijk in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet samen met een bijpassende beker worden aangeschaft.

Sterke punten

Enkele kegel. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook verkrijgbaar in penkooi-uitvoering.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportrollen; Spindels van machinegereedschap; Aanhangerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52,324x163,576x163,576 mm
Logistiek gewicht5370 g
Afmeting verpakking (D x B x H)88,9x203,2x203,2 mm
Gewicht verpakking5370,1 g
Binnendiameter109,985 mm
Buitendiameter214,313 mm
Breedte52,388 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht8,4 kg
Serieh924000
Kokerstaal
Totale breedte lager55,563 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r610000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr470000 N
€ 1.641,76 excl. BTW
/ stuk
€ 1.986,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.