Referenties
Kipp:K0051.9143382
Rubix:A0279531
EAN:4059245034116



Productdetails : KIPP TEGENHAAK VORM:A, RVS 1.4301 BLANK K0051.9143382
Grondstof: Staal of rvs 1.4301.Uitvoering: verzinkt en blauw gechromateerd. Rvs blank.Opmerking: Instelbare spansluitingen dienen als veilig sluitsysteem voor industriële toepassingen. Door de dodepuntoverschrijding blijven ze vibratievast vastzitten. Nadat de spanhaak is ingehaakt in de contrahaak, kunnen de te verbinden delen door aanspannen van de greep tot 15 mm worden samengetrokken. Om toleranties te compenseren of om voldoende spanning op te bouwen, kan de spanhaak worden versteld over een spindel (M8). De spansluitingen kunnen vastgeschroefd of vastgeniet worden. Tegenhaken in de gewenste uitvoering apart bestellen. Spankracht F1 heeft betrekking op de spansluiting, niet op de tegenhaak.Op aanvraag: Afsluitbare uitvoering met slotoog.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 31 g |
| Klemkracht | 6,5 kN |
| Model | k0051.9143382 gegenhaken form a, edelstahl 1.4301 |
| Lengte | 38 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,15 excl. BTW
/ stuk
€ 3,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden