SPARTEX 6683852 SPANKLEM INSTELBAAR HORIZONTAAL
SPANNER MET HORIZONTALE HENDEL EN INSTELBARE DRUKAS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:6683852
Rubix:10521719
EAN:3660338518034



Documenten
Productdetails : SPARTEX 6683852 SPANKLEM INSTELBAAR HORIZONTAAL
Op basis.
Instelbare drukas.
Geleverd met een bevestigingsset.
Verzinkt staal en gepolijst staal.
Instelbare drukas.
Geleverd met een bevestigingsset.
Verzinkt staal en gepolijst staal.
A (mm):210
B (mm):71
C (mm):32
D (mm):42
E (mm):45
F (mm):26
G (mm):29
H (mm):90
I (mm):M8x70
J (mm):6,5
B (mm):71
C (mm):32
D (mm):42
E (mm):45
F (mm):26
G (mm):29
H (mm):90
I (mm):M8x70
J (mm):6,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemkracht | 1,42 kN |
| Model | horizontal lever and adjustable pressure pin |
| Lengte | 210 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,17 excl. BTW
/ stuk
€ 49,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen