KIPP SPANSLUITING+SPANHAAK RVS VORM A - K0051.1611682
Spansluitingen instelbaar vorm A
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0051.1611682
Rubix:A0952842
EAN:4059245034093



Productdetails : KIPP SPANSLUITING+SPANHAAK RVS VORM A - K0051.1611682
Grondstof: Staal of rvs 1.4301.Uitvoering: verzinkt en blauw gechromateerd. Rvs blank.Opmerking: Instelbare spansluitingen dienen als veilig sluitsysteem voor industriële toepassingen. Door de dodepuntoverschrijding blijven ze vibratievast vastzitten. Nadat de spanhaak is ingehaakt in de contrahaak, kunnen de te verbinden delen door aanspannen van de greep tot 15 mm worden samengetrokken. Om toleranties te compenseren of om voldoende spanning op te bouwen, kan de spanhaak worden versteld over een spindel (M8). De spansluitingen kunnen vastgeschroefd of vastgeniet worden. Tegenhaken in de gewenste uitvoering apart bestellen. Spankracht F1 heeft betrekking op de spansluiting, niet op de tegenhaak.Op aanvraag: Afsluitbare uitvoering met slotoog.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 190 g |
| Klemkracht | 6,5 kN |
| Model | form a, edelstahl |
| Lengte | 168 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes