SPARTEX 6063661 HAAKVERGRENDELING HORIZONTAAL
SPANELEMENT EN BEVESTIGING MET HORIZONTALE HENDEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:6063661
Rubix:10521643
EAN:3660338517839



Documenten
Productdetails : SPARTEX 6063661 HAAKVERGRENDELING HORIZONTAAL
Verzinkt staal en gepolijst staal.
Geleverd met een bevestigingshaak.
Geleverd met een bevestigingshaak.
A (mm):41
B (mm):137
C (mm):26
D (mm):24
E (mm):40
F (mm):12,8
G (mm):36-70
H (mm):4
I (mm):13
J (mm):11
K (mm):19-29
L (mm):16
M (mm)5,2
B (mm):137
C (mm):26
D (mm):24
E (mm):40
F (mm):12,8
G (mm):36-70
H (mm):4
I (mm):13
J (mm):11
K (mm):19-29
L (mm):16
M (mm)5,2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemkracht | 1,77 kN |
| Model | horizontal lever hook and fastener |
| Lengte | 137 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,36 excl. BTW
/ stuk
€ 27,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen