SPARTEX 7604940 HAAKVERGRENDELING HORIZONTAAL
SPANELEMENT EN BEVESTIGING MET HORIZONTALE HENDEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:7604940
Rubix:10522721
EAN:3660338518287



Documenten
Productdetails : SPARTEX 7604940 HAAKVERGRENDELING HORIZONTAAL
Verzinkt staal en gepolijst staal.
Geleverd met een bevestigingshaak.
Geleverd met een bevestigingshaak.
A (mm):64
B (mm):193
C (mm):35
D (mm):32
E (mm):48,5
F (mm):18,5
G (mm):47-88
H (mm):6
I (mm):19
J (mm):14
K (mm):24-25
L (mm):6,5
M (mm)21
B (mm):193
C (mm):35
D (mm):32
E (mm):48,5
F (mm):18,5
G (mm):47-88
H (mm):6
I (mm):19
J (mm):14
K (mm):24-25
L (mm):6,5
M (mm)21
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemkracht | 2,65 kN |
| Model | horizontal lever hook and fastener |
| Lengte | 193 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,31 excl. BTW
/ stuk
€ 66,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen