SPARTEX 7604921 PLUNJERPUNT GEMONTEERD

SPANNER MET NEUSBEVESTIGING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:7604921
Rubix:10522716
EAN:3660338518270
SPARTEX 7604921 PLUNJERPUNT GEMONTEERD

Technische samenvatting

Klemkracht1,18 kN
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX 7604921 PLUNJERPUNT GEMONTEERD


Geleverd met basis en bevestigingsset.
Verzinkt staal en gepolijst staal.
A (mm):140
B (mm):25
C (mm):40
D (mm):23
E (mm):108
F (mm):M20 x1,5
G (mm):12
H (mm):57
I (mm):M8x25
J (mm):30-42
K (mm):13
L (mm):6,5
M (mm)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Klemkracht1,18 kN
Modelnose fixation
Lengte140 mm
€ 52,90 excl. BTW
/ stuk
€ 64,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen