SPARTEX 6233581 HAAKVERGERNDELING VERTIC RVS

ROESTVRIJSTALEN SPANNER MET VERTICALE KNIP EN SLUITPLAAT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:6233581
Rubix:10521661
EAN:3660338517891
SPARTEX 6233581 HAAKVERGERNDELING VERTIC RVS

Technische samenvatting

Klemkracht1,77 kN
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX 6233581 HAAKVERGERNDELING VERTIC RVS


Van roestvrij staal Geleverd met een montagebeugel.
A (mm):41
B (mm):77
C (mm):26
D (mm):24
E (mm):40
F (mm):30,5
G (mm):5-28
H (mm):4
I (mm):13
J (mm):11
K (mm):19-29
L (mm):16
M (mm)5,2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Klemkracht1,77 kN
Modelvertical stirrup and clamp
Lengte77 mm
€ 68,60 excl. BTW
/ stuk
€ 83,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen