AMF HORIZONTALE SNELSPANNER 6841-3 94136
Schuifgrendel Andreas MAIER met schuifstang en hoekige bevestigingslip N° 6841
Zie technische informatieReferenties
AMF:94136
Rubix:A0376786
EAN:4020772094133

Productdetails : AMF HORIZONTALE SNELSPANNER 6841-3 94136
Lange geleiding van de schuifstang met bevestigingsdraad en moer. Verzinkt en gepassiveerd. RVS-nieten zijn bij de modellen 2 en 3 in inzetgeharde busjes geplaatst. Hevel- en stangonderdelen van behandeld staal. Draaipunten gesmeerd. Elke gewenste stand van de bedieningshendel.
Sterke punten
Ergonomische tweekomponentengreep, oliebestendig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemkracht | 2,5 kN |
| Lengte | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,36 excl. BTW
/ stuk
€ 73,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden