Referenties
Bessey:STC-HH70
Rubix:18050517
EAN:4008158035741

Productdetails : BESSEY HORIZONTALE SPANNER STC-HH70
Hendel horizontaal in klempositie. Montageplaat geschikt voor bevestiging in mm of inch. Handgreep uit twee materialen van hoge kwaliteit, oliebestendig (met antislipbescherming op de J192-5257424).
Sterke punten
Variabele snelspanners. Verticale snelspanners met open arm en horizontale bevestigingsplaat STC-HH. Hendel horizontaal in klempositie. Klemcapaciteit van 0 à 45 mm / 1 3/4 of 0 à 65 mm / 2 1/2, past zich automatisch aan terwijl het werktuig een constante klemkracht behoudt zonder bediening van de stelschroef voor klemkracht. Instelbare klemkracht tot 2 500 N per bediening van de stelschroef in de behuizing van het gereedschap. Behuizing van hoogvast behandeld plaatstaal. Montageplaat geschikt voor bevestiging in mm of inch. Ergonomische bi-materiaal klemhendel.
Toepassingen
Voor het bewerken van metaal, hout of kunststoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Klemkracht | 2,5 kN |
| Model | stc?hh |
| Lengte | 217 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,93 excl. BTW
/ stuk
€ 42,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
