Kegellager Timken 466S, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 55.563 mm | Breedte: 29.317 mm
Conus van kegelrollager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:466S
Rubix:03322933
Fabrikant:100052211
EAN:0053893037370


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55,563 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 29,317 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 466 S CONE
Enkelrij kegelrollagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type, en bestaan uit een conusassemblage en een cup. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar geplaatste paren op een as gemonteerd.
Deze conus moet samen met een bijpassende cup worden aangeschaft.
Deze conus moet samen met een bijpassende cup worden aangeschaft.
Sterke punten
Enkel conus. Eendelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook pinnentype kooien beschikbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29,317x78,428x78,428 mm |
| Logistiek gewicht | 646 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 645,9 g |
| Binnendiameter | 55,563 mm |
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 29,317 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,91 kg |
| Serie | 455 |
| Materiaal | geperst staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 29,317 mm |
| Norm | ISO |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 166000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 161000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,03 excl. BTW
/ stuk
€ 171,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen