Kegellager Timken 2875, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 22.225 mm
Conus van kegelrollenlager
Zie technische informatieReferenties
Timken:2875
Rubix:03321547
Fabrikant:100033645
EAN:0053893122052







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Productdetails : TIMKEN 2875 CONE
Enkelrijige kegelrollenlagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte, en bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze conus moet met een bijpassende beker worden aangeschaft.
Deze conus moet met een bijpassende beker worden aangeschaft.
Sterke punten
Enkel conus. Ééndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook verkrijgbaar met penkooi.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; differentieel- en pignonconfiguraties; transportrollen; spindels van gereedschapsmachines; aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23,813x53,856x53,856 mm |
| Logistiek gewicht | 318 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 261,7 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,051 kg |
| Serie | 2800 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 22,225 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 74900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,18 excl. BTW
/ stuk
€ 178,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen