Kegellager Timken 46780-90216, Buitendiameter: 225.425 mm | Binnendiameter: 158.75 mm | Breedte: 85.725 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:46780-90216
Rubix:03322946
EAN:0053893300573




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 158,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 225,425 mm |
| Breedte | 85,725 mm |
Productdetails : TIMKEN 46780-90216 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 46780-90216 is een dubbelrij kegellager assy (TDO) voor gecombineerde radiale en axiale belastingen. Beschikt over 158,75 mm boring, 225,425 mm buitendiameter en 85,725 mm breedte.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85,725x225,425x225,425 mm |
| Logistiek gewicht | 10933 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 234,95x88,9x234,95 mm |
| Binnendiameter | 158,75 mm |
| Buitendiameter | 225,425 mm |
| Breedte | 85,725 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 10,407 kg |
| Serie | 46700 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 85,725 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 528000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.751,35 excl. BTW
/ stuk
€ 3.329,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen