Kegellager Timken 861-90097, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 153.416 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:861-90097
Rubix:03325167
EAN:0053893096971
TIMKEN 861-90097 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte153,416 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 861-90097 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager-assy 861-90097 (2TS-IM) met gematchte kegellagers en spacer-set voor indirect mounting. Diameter 101,6/190,5 mm.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)153,416x190,5x190,5 mm
Logistiek gewicht16523 g
Afmeting verpakking (D x B x H)203,2x203,2x203,2 mm
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte153,416 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht16,58 kg
Serie2ts-im
Materiaalroestvrij staal; staal
Kokerstaal
Totale breedte lager153,416 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r630000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr797000 N
€ 2.145,25 excl. BTW
/ stuk
€ 2.595,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.