Kegellager Timken 16986, Buitendiameter: 74.988 mm | Binnendiameter: 42.987 mm | Breedte: 19.837 mm
Conus van kegelrollenlager
Zie technische informatieReferenties
Timken:16986
Rubix:03320989
Fabrikant:100036911
EAN:0053893192253







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 42,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 74,988 mm |
| Breedte | 19,837 mm |
Productdetails : TIMKEN 16986 CONE
Enkelrijige kegelrollenlagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste variëteit in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de conusassemblage en de buitenring. Ze worden doorgaans in tegenparen op een as gemonteerd.
Deze conus moet samen met een bijpassende beker worden aangeschaft.
Deze conus moet samen met een bijpassende beker worden aangeschaft.
Sterke punten
Enkele conus. Eendelige, geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook kooien van het pinnentype beschikbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportrollen; Spindels van machinegereedschappen; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19,812x60,452x60,452 mm |
| Logistiek gewicht | 254 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 254 g |
| Binnendiameter | 42,987 mm |
| Buitendiameter | 74,988 mm |
| Breedte | 19,837 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 16900 (type ts) |
| Materiaal | chroomstaal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 19,837 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 73500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 59500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,31 excl. BTW
/ stuk
€ 299,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen