COROMANT COROMILL 331 FREES R331.32-200Q40LM17.50

CoroMill® 331 verstelbare frees in drie maten

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R331.32-200Q40LM17.50
Rubix:A0430633
Fabrikant:5745103
COROMANT COROMILL 331 FREES R331.32-200Q40LM17.50

Technische samenvatting

Diameter200 mm
Z6 mm
Diameter handvat40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES R331.32-200Q40LM17.50


CoroMill® 331 verstelbare drievoudige frees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter200 mm
Z6 mm
Diameter handvat40 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte63 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 6462 -c (4 bouten) -metrisch: 40s
€ 2.151,24 excl. BTW
/ stuk
€ 2.603,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen