COROMANT COROMILL 331 FREES R331.32-200Q40QM20.50
CoroMill® 331 verstelbare frees in drie maten
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R331.32-200Q40QM20.50
Rubix:A0430632
Fabrikant:5745065



Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES R331.32-200Q40QM20.50
CoroMill® 331 verstelbare drievoudige frees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 200 mm |
| Z | 6 mm |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -c (4 bouten) -metrisch: 40s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.151,24 excl. BTW
/ stuk
€ 2.603,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen