SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R25TF-600

CY3R, magnetisch gekoppelde stangloze cilinder (met schakelaarrail)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY3R25TF-600
Rubix:A0730287
Fabrikant:CY3R25TF-600
EAN:3618035641814
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R25TF-600

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder600 mm
Diameter zuiger25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R25TF-600


Zonder externe lekkage kan de CY-serie in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm, met standaard slaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden een ruime keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.

Sterke punten

Magnetisch gekoppelde stangloze cilinder Directe montage, met schakelaarrail Boringmaten (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Maximale werkdruk: 0,7 MPa Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C Diverse automatische schakelaars beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder600 mm
Diameter zuiger25 mm
€ 547,12 excl. BTW
/ stuk
€ 662,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen