Groefkogellager FAG S61804-2Z-HLC, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 20 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:S61804-2Z-HLC
Rubix:A0693942
Fabrikant:0555205100000
EAN:4047643153751
FAG S 61804-2Z/HLC KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG S 61804-2Z/HLC KOGELLAGER RVS


Diepgroefkogellager S618..-2Z, corrosiebestendige materialen, enkele rij, schilden, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Series618..-2z
Grenstoerental28500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1970 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3410 N
€ 39,19 excl. BTW
/ stuk
€ 47,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen