Groefkogellager FAG 6330-M-J20AA-C3, Buitendiameter: 320 mm | Breedte: 65 mm | Binnendiameter: 150 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6330-M-J20AA-C3
Rubix:37222493
Fabrikant:0390600630030
EAN:4012802118957

Productdetails : FAG 6330-M-C3-J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD MASSIEVE MESSING KOOI
Dit enkelrijige groefkogellager van het merk FAG is ontworpen om te voldoen aan de uiteenlopende eisen van industriële toepassingen. Dit open lagerontwerp maakt het minder geschikt voor omgevingen met sterke verontreinigingen.
Kenmerken:
- Enkelrijig kogellager: Dit model bevat één rij kogels, wat zorgt voor een optimale verdeling van de radiale belasting.
- Massieve messing kooi: De robuuste messing kooi garandeert uitstekende mechanische stabiliteit.
- Keramische coating: Deze coating biedt elektrische isolatie, waardoor het lager beschermd is tegen ongewenste elektrische ontladingen.
- Radiaal spel C3: De vergrote radiale speling maakt lichte thermische uitzetting mogelijk en zorgt voor een soepele en constante rotatieprestatie.
- Open ontwerp: Dit model heeft geen afdichting, wat het ideaal maakt voor toepassingen met lage verontreiniging en waar regelmatig onderhoud kan worden uitgevoerd.
Onderhoud:
Dit enkelrijige kogellager is open en heeft daarom geen afdichtingen. Regelmatig onderhoud is noodzakelijk om de prestaties op lange termijn te waarborgen. Zonder afdichting is dit type lager gevoeliger voor stof en andere verontreinigingen, die de prestaties kunnen beïnvloeden en de levensduur kunnen verkorten.
Afdichting:
Aangezien dit groefkogellager open is en geen afdichting heeft, kan warmte beter worden afgevoerd. Het is echter alleen geschikt voor relatief schone omgevingen, aangezien het gevoelig is voor verontreiniging.
Kenmerken:
- Enkelrijig kogellager: Dit model bevat één rij kogels, wat zorgt voor een optimale verdeling van de radiale belasting.
- Massieve messing kooi: De robuuste messing kooi garandeert uitstekende mechanische stabiliteit.
- Keramische coating: Deze coating biedt elektrische isolatie, waardoor het lager beschermd is tegen ongewenste elektrische ontladingen.
- Radiaal spel C3: De vergrote radiale speling maakt lichte thermische uitzetting mogelijk en zorgt voor een soepele en constante rotatieprestatie.
- Open ontwerp: Dit model heeft geen afdichting, wat het ideaal maakt voor toepassingen met lage verontreiniging en waar regelmatig onderhoud kan worden uitgevoerd.
Onderhoud:
Dit enkelrijige kogellager is open en heeft daarom geen afdichtingen. Regelmatig onderhoud is noodzakelijk om de prestaties op lange termijn te waarborgen. Zonder afdichting is dit type lager gevoeliger voor stof en andere verontreinigingen, die de prestaties kunnen beïnvloeden en de levensduur kunnen verkorten.
Afdichting:
Aangezien dit groefkogellager open is en geen afdichting heeft, kan warmte beter worden afgevoerd. Het is echter alleen geschikt voor relatief schone omgevingen, aangezien het gevoelig is voor verontreiniging.
Diepgroefkogellager 63..-M-J20AA, eenrijig, massief messing kooi, keramisch gecoat
Sterke punten
- Verbeterde warmteafvoer door het open ontwerp
- Elektrische isolatie dankzij de keramische coating
- Verhoogde stabiliteit door de massieve koperen kooi
- Compensatie van thermische uitzettingen door het radiaal spel C3
- Elektrische isolatie dankzij de keramische coating
- Verhoogde stabiliteit door de massieve koperen kooi
- Compensatie van thermische uitzettingen door het radiaal spel C3
Toepassingen
Dit groefkogellager wordt breed ingezet in industriële toepassingen, zoals in reductoren, omvormers, pompen, tandwielkasten en mechanische transmissies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26500 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-m-j20aa |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3000 rpm |
| Grenstoerental | 3600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 290000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 300000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.133,57 excl. BTW
/ stuk
€ 5.001,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen