Miniatuurlager FAG 686-HLC, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 3.5 mm | Binnendiameter: 6 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:686-HLC
Rubix:A0282362
Fabrikant:0554962450000
EAN:4012802603408

Productdetails : FAG 618/6 HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,87 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 68 ... |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,09 excl. BTW
/ stuk
€ 11,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen